※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
A4N9
注文コード
66412703
品番
R390-17 04 04M-PM A4N9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
A4N9
最大切込み(mm)
-
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.4
長さ(mm)
1(ワイパー部)
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)