現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07920528/2026/10/10 23:28:44
cu1053order 【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル フォレストリンク 66419398
イエロー
フォレストリンク
【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル
注文コード66419398
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,698~
特長:遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。
遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。
紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。
断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。
また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。
消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。
用途:窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。
窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。
注意:※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ご注文サイズが100センチを超えるごとに生地の中央につなぎ目が入ります。
※パソコン、スマートフォン、タブレットなどで見る色と実際の色とでは多少の差異が出ます。予めご了承くださいませ。
付属品:カーテンにフック取付済、カータンタッセル付
幅(cm):30~500
機能:防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可
丈(cm):30~400
色数:9
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥1,280/税込¥1,408
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,280/税込¥1,408
沖縄地方数量1につき¥2,680/税込¥2,948
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,680/税込¥2,948
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)