|
|
| https://www.monotaro.com/g/07920655/ | 2026/05/11 05:57:56 |
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
|
東リ
【オーダー】シャワーカーテン シャワープレーン |
|
|
| 特長: | シンプルな色とりどりの無地シャワーカーテン。防炎、撥水機能付き。 |
|---|---|
| 注意: |
※オーダーカーテンの為返品不可。 ※防炎ラベルは出荷時の工場でしか取付できません。(後付け不可) ※使用後は汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。 ※洗濯の際は必ずラベルに書いてある取扱い絵表示をご確認ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(cm): | 1〜500 |
| 丈(cm): | 1〜210 |
| 寸法変化率(%): | タテ:-0.01、ヨコ:-0.01 |
| 組成: | ポリエステル100% |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200 / 税込 ¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |