用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
長さ(m)54
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<標準>【絶縁体】1【シース】2.4、<部分最小>【絶縁体】0.8以上【シース】2.04以上、<平均>【絶縁体】0.9以上【シース】2.16以上
素線径(mm)【導体】0.450±0.01
サイズ(mm)14
絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05
導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.43
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)【シース】21.7 ± 0.48
素線数88
より合わせ外径(Φmm)約16.9 / 【導体】約4.9
絶縁体外径(Φmm)7.0 ± 0.2