画像準備中

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66451659 品番2PNCT 4C-22 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)2 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<標準>【絶縁体】1.2【シース】2.8、<部分最小>【絶縁体】0.96以上【シース】2.38以上、<平均>【絶縁体】1.08以上【シース】2.52以上 素線径(mm)【導体】0.450±0.01 仕上外径(mm)28.1 ± 0.56 サイズ(mm)22 絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.919 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7/20 より合わせ外径(Φmm)約22.5 / 【導体】約6.7 絶縁体外径(Φmm)9.3±0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする