8564-152 冬装飾 クリスマス イルミネーション フィラメントボールライト LED 12球 ストア・エキスプレス 66453637 8564-152 冬装飾 クリスマス イルミネーション フィラメントボールライト LED 12球 ストア・エキスプレス 66453637 8564-152 冬装飾 クリスマス イルミネーション フィラメントボールライト LED 12球 ストア・エキスプレス 66453637 8564-152 冬装飾 クリスマス イルミネーション フィラメントボールライト LED 12球 ストア・エキスプレス 66453637

冬装飾 クリスマス イルミネーション フィラメントボールライト LED 12球

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド 注文コード66453637 品番8564-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】あたたかな光が懐かしい電球型のボールライト。窓辺や室内のディスプレイを彩ったりアイデア次第で様々な空間を演出できます。屋外使用にも対応しているため、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップしお客様の注目を集め集客アップにつながります。

特記常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:1.2W 15連結まで可能 防滴仕様 コード色:ブラック 材質ポリカーボネート・塩化ビニル 質量(kg)0.6 ゴールド 長さ(m)4.4(ライト間隔:40cm) 直径(Φcm)ボール:4.5 コード長さ(m)1.5
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする