冬装飾 クリスマス イルミネーション ドレープライト ロングサイズ(10m) LED 1728球

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66453680 品番 7892-826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

【商品特徴】10メートルの超豪華ロングライト!壁面をダイナミックに彩り、街行く人にアピール!大きなクリスマスツリーに巻いたり、店舗の外装やオフィスビルに吊り下げて、注目度抜群!

特記点滅スピードコントローラー式 DCアダプター式 消費電力:37W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア セット内容LED(10m)/1本×9本 材質塩化ビニル 質量(kg)2.9 ホワイト 長さ(m)ドレープ:10 コード長さ(m)10
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。点滅スピードコントローラー付きの商品は、点滅スピードを最大にすると常点になります。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,712 / 税込 ¥5,183
北海道地方数量1につき ¥4,712 / 税込 ¥5,183
沖縄地方数量1につき ¥7,657 / 税込 ¥8,423
離島数量1につき ¥7,657 / 税込 ¥8,423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする