omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット D4C
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5(VCTF耐油コード)
種別
-
タイプ
耐粘性油仕様(油抜き穴つき)
注文コード
66460415
品番
D4C-3302-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・種別・タイプ
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
タイプ
耐粘性油仕様(油抜き穴つき)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
ローラ・プランジャ形
ケーブル長(m)
5(VCTF耐油コード)
種別
-
形状
汎用タテ型
定格絶縁電圧(V)
(Ui)300(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
400以下(初期値)
電気定格
DC30V 4A(LED表示灯付)
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.1mm〜0.5m/s
電気的耐久性
20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassI(アース線付)
突入電流(A)
常時閉路:最大20、常時開路:最大10
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)
定格密閉熱電流
5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
配線方式
-
動作に必要な力(OF)(N)
最大11.77
戻りの力(N)
RF(最小):4.41
動作までの動きPT
最大1.8mm
動作位置OP(mm)
28.5±1
動作後の動き(OT)
最小3mm
応差の動き(MD)
最大0.2mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz) Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大500
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。