SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 4極 5mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66463655
品番
MPT-04-6.30-03-T-V
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5134
アズワン品番
65-7571-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表