omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
注文コード
66463784
品番
D4NL-4GDG-BS
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・保護構造
など
310
種類から選べます
他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)
(Ui)300(EN60947-5-1)
内蔵スイッチ
3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
ドアロック方式
DC24Vソレノイドロック方式
動作力
(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
取付方向
4方向取付可能(出荷時は正面方向)
リリース方式
メカニカルリリース方式
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
以上
材質(ヘッド)
金属
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05〜0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassU(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
表示灯
AC/DC10〜115V駆動形(橙LED表示)
引抜強度(N)
ロック時:最小1300
開放熱電流(A)
10(EN60947-5-1)
位置
(リリースキーの位置)正面
動作までの動きPT
最大9mm
コンジット口サイズ
M20
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100以上
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10〜55片振幅0.75mm
リリースキー
一般形(樹脂)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。