※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミサイクルポンプ SMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様単相(V):200/220 吐出量1〜3cm3/cy 注文コード66486266 品番SMA36011F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・吐出量など103種類から選べます 他の種類を見る

一定時間に一定量の油(1〜3cm3/cy又は3〜6cm3/cy)を吐出
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
利用しやすいポピュラータイプ
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1〜3cm3/cy,3〜6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

仕様単相(V):200/220 オプションフロートスイッチ 周波数(Hz)【100V】50 / 【100〜115V】60 / 【200V】50 / 【200V】60 / 【220V】60 電圧(V)100 / 100〜115 / 200 / 200 / 220 タンク容量(L)【アルミ】2 吐出量1〜3cm3/cy 有効内容量(L)1.5 回転数【100V(50Hz)】1/2, 1, 2, 4, 5, 10rpm / 【100〜115V(60Hz)】1/2, 1, 2, 4, 5, 10rpm / 【200V(50Hz・60Hz)】1/2, 1, 2, 4, 5, 10rpm / 【220V(60Hz)】1/2, 1, 2, 4, 5, 10rpm 電流(mA)【100V(50Hz)】50以下(10rpm:60以下) / 【100〜115V(60Hz)】50以下(10rpm:60以下) / 【200V(50Hz・60Hz)】25以下(10rpm:50以下) / 【220V(60Hz)】25以下(10rpm:50以下) 吐出口径RcM8 × 1.0 入力(W)【100V(50Hz)】4以下(10rpm:5以下) / 【100〜115V(60Hz)】4以下(10rpm:5以下) / 【200V(50Hz・60Hz)】4以下(10rpm:5以下) / 【220V(60Hz)】4以下(10rpm:5以下) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最大:0.3 [3] 間欠時間(分)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする