画像準備中

画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 照光形状バックライト形 注文コード66487268 品番FLV-DB212152B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は光源・発光色・照光形状など297種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別直下式照明 長さ(mm)212 幅(mm)17 高さ(mm)152 発光色 光源可視光 照射方式バックライト 照光形状バックライト形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする