WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66493019
品番
62000411121
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9512
アズワン品番
65-7499-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表