SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
注文コード
66494595
品番
QSH-020-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥657,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0548
アズワン品番
65-7561-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表