※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(-) なし、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(U) 差圧スイッチ付(DC30V)、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径(03) 3/8
付属品(B) ブラケット
注文コード66498959
品番AFF8C-03B-U
参考基準価格(税別)¥26,680
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る