※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(2) IN側: 上,OUT側: 上、IN・OUT継手種類:(70) IN側: エルボΦ1/4,OUT側: エルボΦ1/4、アクセサリ:(GP) 圧力表示機能 + パネルナット、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なし
注文コード66532297
品番ARM10F2-70GP
参考基準価格(税別)¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)