印刷プレビュー

スチーム式加湿器

YHY-350V(WH) スチーム式加湿器 ユアサ 66570437
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
66570437
品番
YHY-350V(WH)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
連続加湿6時間、1時間350mLの加湿量、マグネットプラグ式
タンク容量(L)
2.2
ホワイト
用途
一般家庭、事務所用での加湿器に最適
材質
強化プラスチック
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×170×265

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
66570437
YHY-350V(WH)
33117115
YHY-350Y(W)
スチーム式加湿器 YHY-350Y ユアサ スチーム式加湿器 YHY-350Y
ユアサ 1台
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務室

コンパクトな設計でちょうどいい大きさだと思います。

これは注文コード66570437についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。