製品本体

LED LENSER

レッドレンザー H8R

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66572747 品番500853
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥9,889
販売価格(税別)
8,990

「明るさ、軽さ、点灯時間」の3点においてバランスのとれた性能で、趣味や仕事に幅広く活躍するH8R。
明るさを上げると、バッテリーもより重く、大きくなりがちです。
しかしH8Rではこの問題を大容量18650形リチウムイオン充電池により解決。
最大600lmの照射能力は、近距離から遠方まで幅広くカバーします。
USB3.0を介した高速充電機能によりスピード充電も可能。
性能に妥協したくないプロフェッショナルに最適です。

全光束(Lm)600 トラスコ品番854-9808 セット内容専用充電池、USBケーブル 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)158 電源専用リチウムイオン充電池(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×40×39 保護等級IPX4(防沫形) ヘッド径(Φmm)36 使用電池専用リチウムイオン充電池(付属) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)600 照射距離(m)最大150 点灯時間(最大)約120時間(≧1Lm) 照射範囲最大150m 特殊用途防沫 最大点灯時間120時間
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社若電 様 2020-06-01
用途:
計装保守点検
対象商品:
66572747

購入時レンズが固く動きませんでした。はじめは、動かないと思っていましたが、同じ物を持っていた人に聞くと動くことが判明しました。
オーリングがきつすぎて動かないようです。かなり力を入れないと動作しません。

澤根電通 様 2020-07-13
用途:
電気工事の時
対象商品:
66572747

明るさもバッテリーの容量も丁度良くて満足しています

TSC 様 2019-05-26
用途:
電気工事
対象商品:
66572747

明るさと長時間使用を求めると電池が増えるためそれなりに重くなりますが、この商品はとても軽くて明るく長時間使用が可能です。値段は高いですがそれ以上だと思います。ただ充電時間が長い事と、ヘルメット取り付けアダプターがついていないのが、残念です。

2人が参考にしています
2019-05-12
用途:
夜間の甲板作業
対象商品:
66572747

とにかく明るくて便利です。照明が無くても作業に支障をきたしません。抜群な性能です。

有限会社エーアンドエスプランニング 様 2018-12-07
用途:
主に夜間工事の時
対象商品:
66572747

600ルーメンと明るさも良く、一番はバッテリーが長持ちするのでかなりの時間の工事でも十分使用できます。

みたに農園 様 2018-11-29
用途:
ブロッコリー収穫作業時
対象商品:
66572747

明るさバツグン!ワイド機能で収穫がアップ!電池はUSB対応の充電式だから煩わしい電池の入れ換えもなく経費削減でにんまり。

2018-08-16
用途:
空調機器の整備、保守点検時
対象商品:
66572747

USBケーブル端子のみしか同封されていない為、現場のコンセントでの昼休み等を利用しての充電が出来ない。 H7Rにはちゃんと同封されていた。
まぁ、しかし、満充電状態で確実に一日の作業に影響を及ぼすことが無いと作り手側の意図を感じる位新しいバッテリーが長寿命で有ることも事実やからしゃあないか。
 殆どの現場作業員が現場のコンセントから充電したがっている事、一々家や事務所に持ち帰っての充電を面倒だと思っているのも事実。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「レッドレンザー H8R」をマイページのお気に入りへ追加しました。