- トレンナー3 ガラス・アクリル対応 ジグメイク 66575452

ジグメイク

トレンナー3 ガラス・アクリル対応

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード66575452 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,289
販売価格(税別)
2,990

下地が残る部分の際にもタック感を消し、手触りや指紋の付着を防止します。
タック感が無いのでプライマーとしてはもちろんトップコートとしても利用でき、塗装をより強固に仕上げます。

クリア(透明) 主成分トルエン、1-ブタノール 仕様タック感:べたつき無 適合材ガラス・アクリル 主な用途ガラス 特性プライマー、トップコート
注意
※先ずは、アルコールなどで脱脂をおこなってから本製品をお使いください。
※引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害。
※吹き付け後、完全に乾いてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-05-08
用途:
ガラスへの着色
対象商品:
66575452

これまではミッチャクロンマルチを使用していましたが、部分的な剥がれが発生しておりました。
トレンナー3を試したところ、完璧ではありませんが、かなりの部分で改善できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「トレンナー3 ガラス・アクリル対応」をマイページのお気に入りへ追加しました。