印刷プレビュー
Canon

ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iP110

iP110 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iP110 Canon 66584954
iP110 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iP110 Canon 66584954   iP110 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iP110 Canon 66584954
商品レビューを投稿する
注文コード
66584954
品番
iP110
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
タブレットからのプリントも可能。Wi-Fi搭載モバイルバッテリー。
ビジネスバックに入る、持ち運びやすいコンパクトボディー。ビジネスバッグにも収納できるコンパクトサイズで、携帯用プリンターとしても使えます。
ビジネス資料を美しくプリント「5色ハイブリッド」。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。
社用スマホ/タブレットとの連携もかんたん「ダイレクト接続」。無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、かんたんにWi-Fi経由でプリントができます。
出張先でのプリントに便利。ポータブルキット(バッテリー)をオプションでご用意。A4カラー文書約240枚のプリントが可能です(Wi-Fi接続時)。
使用可能用紙サイズ
【カット紙/キヤノン純正用紙】A4〜A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき

【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、専用名刺
プリント必要マージン(カット紙)
【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき・L判・2L判・六切・KG・専用名刺)
【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
インクタンク/カートリッジ BCI-19Color/BCI-19Black、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)
2(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
シリーズ
PIXUS
消費電力(W)
プリント時(Wi-Fi接続時):約10、待機時(Wi-Fi接続時):約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×185×62(トレイ類を含まず)
最大解像度
9600×2400dpi
動作環境
温度:5〜35℃、湿度:10〜90%
稼動音(dB(A))
約38.5
インク
5色
対応インクタンク/カートリッジ
BCI-19Color/BCI-19Black
プリントヘッド
総ノズル数:計1856ノズル、各色ノズル数:C/M×各512ノズル、Y/染料BK×各256ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:50枚、郵便はがき:20枚
インターフェイス
(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数
5
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450
沖縄地方数量1につき¥1,150
離島数量1につき¥2,400

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。