DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
66630080
品番
6100
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
日本素材 定番T/Cツナギ服
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ホワイト
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
機能
帯電防止
バスト(cm)
134
適応身長(cm)
190〜200
裄丈(cm)
94
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
37