ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ6L 注文コード66630089 品番6100
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど100種類から選べます 他の種類を見る

日本素材 定番T/Cツナギ服

仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し ホワイト サイズ6L 股下(cm)87 ウエスト(cm)118 背丈(cm)57 機能帯電防止 バスト(cm)138 適応身長(cm)195〜205 裄丈(cm)97 素材ポリエステル65% 綿35% ツイル 適応オールシーズン 股ぐり(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする