同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66647527 品番J01443A0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
仕様●アダプタタイプ:4.3-10プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3876 アズワン品番65-7780-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする