現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07917856/2026/10/11 07:51:52
DT 【オーダー】レース付き縦型ブラインド デュアルツイン ルノファブ TOSO 66702661
イメージ1
TOSO
【オーダー】レース付き縦型ブラインド デュアルツイン ルノファブ
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード66702661
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥42,980~
特長:日本製のレース付き縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所・オフィス・店舗・商業施設にぴったりの商品です。
ドレープの間にミラー機能を備えたレースを配置したツインタイプなので昼間の調光時、外からの視線を遮ります。
バトンで簡単に開閉できる便利な「ちょい開け機能」付き。
取付けはプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途:事務所、オフィス、店舗、商業施設などの窓に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※取付高さ4010mm以上はバトンがジョイント仕様になります。
※3010mm以上はバトンでの操作は出来ず、ルーバーの角度調整のみになります。
※ドライブコード、操作バトンはゆっくりと操作してください。強い力で動かすと破損の原因となります。また、窓ガラスや壁を傷つける場合があります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。
幅(mm):300~2400
色:ホワイト、グレージュ、ブラウン、ブラック
高さ(mm):500~3000
取付高(mm):500~5000
取付け方法:天井付け、正面付け
材質(スクリーン):ポリエステル100%
色番:TF8083~TF8106
関連資料:生地カラー一覧(0.46MB) 採寸方法(0.72MB)
納まり:左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ・左操作両開き・右操作両開き
ルーバー寸法(mm):ドレープ:100mm レース:80mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)