ラットズボン チャコールグレー 2016-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66712286 品番2016-25-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680

大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般

チャコールグレー サイズ91 材質(本体)綿100% 番号コード:124-3338 股下(cm)80 アズワン品番65-8412-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする