TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66740216
品番
SAJ13XXHL0N88SDTPTQ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361
アズワン品番
65-7793-12