サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T312KMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66771804
品番
DCMT11T312KM
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,688
販売価格(税別)
¥
16,080
バスケットに入れる
一般旋削鋳鉄加工用。
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3738
アズワン品番
65-8180-83