基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード66775110 品番CES-110-01-G-D
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec CES クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒の G.F
ポリエステルです。定格電流: 5.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6483 アズワン品番65-7700-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする