CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66805955 品番R390170460EPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品はチップブレーカー・材種・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。

仕様●チップサイズ:17●s:4.7●re:6●la:17●iW:9.6●サンドビック コロミル390用チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8220 アズワン品番65-8229-97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66412509
2024-02-28
用途:
金属加工時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする