モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66807617 品番85106T83AS5044
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Souriau 851 シリーズのメスプラグには、バックシェルが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事

仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2751 アズワン品番65-7542-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする