サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66809918
品番
RCMT1204MPH7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
材種・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:PMK●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:荒切削●ブレーカー:H7●PVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-7934
アズワン品番
65-8234-67