EA824FM-141 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ 66822579

EA824FM-141 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ 66822579
EA824FM-141 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ 66822579

6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード66822579品番EA824FM-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,180
販売価格(税別)
43,800
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9294-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする