コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001240EPMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66831374 品番R3001240EPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

仕様●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:中切削●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9832 アズワン品番65-8223-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする