※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスキャニングステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合顕微鏡:エクリプス LV150/LV150A 注文コード66839817 品番MSS-150D-NA
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。

仕様●QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36●ステージ面(mm):280×230●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.030、Y軸0.030●適合顕微鏡メーカー:ニコン 適合顕微鏡:エクリプス LV150/LV150A 種類xyステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±75 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする