ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868587 品番VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質には

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1340 アズワン品番65-8027-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする