基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード66872044 品番IPBS-108-01-T-D-GP
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8738 アズワン品番65-7689-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする