吊金具付MGワンピース 中止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66904540 品番チュウ トメ
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。
ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。
吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。
抜けにくい新型グリップを採用しています。
釘を仮打ち出来るマグネット付きです。

用途仮枠作業、仮枠解体。 材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)約425 質量(g)約680 口径(mm)29 頭の全長(mm)約132
注意
※本品を使用する際は、必ず安全メガネを装着の上、ご使用ください。
※使用する前にシャフトに変形、割れ、がたつきがないかご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする