メイン画像_2000

F2JE0186832XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910709 F2JE0186832XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910709 F2JE0186832XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910709

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66910709 品番F2JE0186832XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
ミズノだからできた3次元フィットのワークジャケット。
スポーティーな切り替えデザイン。
パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット
左袖にはペン差し付き
脇ゴムシャーリング
袖口ボタン仕様
前立てはドットボタン仕様
制電、ストレッチ素材採用

種別ジャケット 83:ネイビー×ディープグリーン サイズ2XL 混率(%)ポリエステル92、綿8 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50.8 袖丈(cm)62.5 機能ストレッチ、制電 後丈(cm)70.2
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする