メイン画像_2000

F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538 F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538 F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538 F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538 F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538 F2JFA181146XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912538

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66912538 品番F2JFA181146XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の風合い・強度を保ちつつ、ミズノならではのストレッチ性・やわらかさを兼ね備えたワークパンツ。(通年向け)
ジャケット(F2JEA181)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フロント金属ボタン(ロゴ入り)
フラップ付きカーゴポケット

種別パンツ 14:ネイビー サイズ6XL-8 混率(%)綿100 股下(cm)83 ウエスト(cm)107 機能ストレッチ 股上(cm)29.7 ヒップ(cm)128 裾幅(cm)23
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする