用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース6ヶ付(フタ無)幅(mm)380質量(kg)8.9色ホワイト高さ(mm)980奥行(mm)1045材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910(A3縦縦/A1縦半分対応)色(レール)シルバー