質量(kg)-
取付方式-
電流(A)(設定)2.1
電源-
接点-
フレーム-
定格絶縁電圧(V)-
定格電流(A)32AF
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
保護等級-
補助接点-
電線仕様-
端子構造-
電流調整範囲(A)1.6〜2.5
定格容量(kW)-
定格使用電流(A)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
コイル電圧(V)-
取付ユニットUZ-32
開閉頻度(回/時)-
リレー(サーマ)標準形(2素子)
適合電線サイズ-
抵抗負荷(A)-
組合わせ機器電磁接触器:MC-9b、MC-12b、MC-18b、MC-22b、MC-32a、MC-40a
可逆/非可逆-