ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:TSW-114-14-S-S●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5612 注文コード67003574 品番TSW-114-14-S-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

仕様●シリーズ:TSW-114-14-S-S●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5612 アズワン品番65-7788-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする