パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67022527 品番 6912-56【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途組立式 プラスドライバー必要 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様直立8段1列 セット内容本体 アジャスター×4個 パンフレットケース×8個 サイズチェンジパーツ×2個 質量(kg)9 タイプ直立8段タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×42×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする