基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67046588 品番MMS-103-01-L-SV
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0425 アズワン品番65-7563-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする