基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67053448 品番653003117322
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8861 アズワン品番65-7530-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする