※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
仕様取付ボルト同梱:(-) 取付ボルトなし、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード67064699
品番CDQ2B80M-40DZ-A90
参考基準価格(税別)¥31,130
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など325種類から選べます
他の種類を見る