印刷プレビュー
ユピテル

カーセキュリティシステム VE-S14

VE-S14 カーセキュリティシステム VE-S14 ユピテル 67088087
※セット内容
VE-S14 カーセキュリティシステム VE-S14 ユピテル 67088087   VE-S14 カーセキュリティシステム VE-S14 ユピテル 67088087
商品レビューを投稿する
注文コード
67088087
品番
VE-S14
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
初めてでも簡単取り付け&操作で愛車にセキュリティ対策!
弱い衝撃/強い衝撃/ドア開けを警戒します。衝撃感度は3段階(L/M/H)から選択できます。
センサーユニット内蔵のサイレンが大音量(90dB/m:1m離れた位置で90dBの音量)で威嚇。 異常に応じて大音量サイレンが威嚇音・衝撃警報音(1分間)・ドア開け警報音(2分間)を鳴らします。
リモコンを操作せずにエンジンキーをOFFにしてドアを閉めるだけで自動的に警戒状態にできる自動警戒モード搭載。
付属のシガープラグコードを本体と車輌のシガーソケットに接続し、 本体をサンバイザーに装着するだけで取付完了!
付属品
シガープラグコード(1)、専用ニッケル水素電池(1)、ボタン電池CR2032(2)※ボタン電池はリモコンに装着してあります。、サンバイザークリップ(1)、取扱説明書(保証書)(1)
仕様
送信方式(リモコン):赤外線
質量(g)
本体:101(電池含む)、リモコン:24(電池含む)
電源電圧
DC12V(入力電圧)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)66×33×90(突起部除く)、(リモコン)34.0×60.5×17.0(突起部除く)
消費電流(mA)
(充電中)急速充電:270(最大)・トリクル充電:70、(警戒中)2.5、(警報中)500
使用電池
(本体)DC3.6V(専用ニッケル水素電池)、(リモコン)ボタン電池CR2032(2個)
警報出力
90dB/m(サイレン)
動作温度範囲(℃)
(本体)-20〜85、(リモコン)-10〜50
注意
※使用前に2時間以上充電してください。充電は、本機とシガーソケットに付属のシガープラグを接続し、車輌のエンジンをかけてください。また、ご使用中にローバッテリーになった場合も充電が必要です。
※本機リモコンでの設定/解除は右ハンドル車運転席ドア付近からの操作となります。
※強い雨や雪、雹(ヒョウ)などを検知して警報を発する場合があります。また、地下駐車場など空調ファンの振動や音が発生している場所、または、その他の振動や騒音が発生している場所では、警報を発する場合があります。
※本機はセンサーにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。また、本機の動 作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラなどによる損害、被害に対しての責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。