フローバル
フローバルの アンカーボルト
フローバルの アンカー関連商品
プロスタイル ネジ込ボードアンカー プラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
67139226
品番
PA128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
石膏ボードへの雌ネジの形成がねじ込み一発です。
用途
石膏ボードへの軽量物取り付け
材質
ナイロン
寸法
Φ14×28
ねじ長さ(mm)
取付:取付物厚さ+20mm以上
使用ねじ
M4タッピングネジ
ボード厚さ(mm)
15以下(二重張の場合はΦ6mmの下穴が必要)
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。