CDG5EA50TFSR-520 CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC 67300355

CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)520 タイプ(A) 無給油エアクッション 注文コード67300355 品番CDG5EA50TFSR-520
参考基準価格(税別)¥90,350 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はチューブ内径・ストローク・タイプなど1270種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)520 タイプ(A) 無給油エアクッション チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)- ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ追記号-
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする