※使用例
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
角型埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.8
注文コード
67313097
品番
AP20-N02HE-Y-D
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・設定圧力
など
1152
種類から選べます
他の種類を見る
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計
用途
一般空圧機器用
取付
セットナット付(パネルマウント)
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
0.85
ねじの種類
NPT
ハンドル
ハンドル上向き
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.8
プラグ
プラグなし
保証耐圧力(MPa)
1.3
圧力計接続口径
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角型埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
サイレンサ
サイレンサなし
関連資料:
カタログ(2.41MB)
取扱説明書:
(1MB)